Kärkihioma-arkki/hiomakolmio, Useit® Superpad, puulle
Hiomapaperi, kolmio, Useit Superpad
KÄRKIHIOMA-ARKKI 93X93X93MM P120 USEIT
Tuotenro 0581220120
EAN 4046778303741
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hiontapöly poistetaan täydellisesti koko pinnalta
- Ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, tasalaatuinen hiontatulos
- Ei pölyä eikä varjostuksia
Säästää aikaa ja rahaa
Lyhyempi hionta-aika ja tehokas työskentely; hionta on jopa neljä kertaa suorituskykyisempää kuin tavallisilla reiällisillä hiomaliuskoilla/-arkeilla
Ei hiomaliuskan/-arkin tukkeutumista
Reikien asetelma on paras mahdollinen materiaalille ja hiontapölyn määrälle.
Tiedot(X)
Würthin Superpad puulle sopii yleisesti käytettäväksi pölynpoistolla ja ilman
Muoto/malli | Kolmikulmainen |
Kolmikulmaisen hiomapaperin mitat | 93 x 93 x 93 mm |
Reikäkuvio | Useita rei'ityksiä |
Karkeus, raekoko | 120 |
Kiinnitys/tartunta | Tarra |
Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine | Alumiinioksidi |