Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkihioma-arkki/hiomakolmio, Useit® Superpad, puulle

Hiomapaperi, kolmio, Useit Superpad
KÄRKIHIOMA-ARKKI 93X93X93MM P40 USEIT

Tuotenro 058122040

EAN 4046778303321

-
Kärkihioma-arkki/hiomakolmio, Useit® Superpad, puulle

Tuotenro 058122040

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käsitellylle ja käsittelemättömälle kovalle ja pehmeälle puulle, täyteaineille, muoveille, kipsilevyille, maaleille, koville ja pehmeille lakoille ja mineraaleille (tekokivi).

Hiontapöly poistetaan täydellisesti koko pinnalta


  • Ei tukkeutumista, tehokas hionta, pitkä käyttöikä, tasalaatuinen hiontatulos

  • Ei pölyä eikä varjostuksia


Säästää aikaa ja rahaa


Lyhyempi hionta-aika ja tehokas työskentely; hionta on jopa neljä kertaa suorituskykyisempää kuin tavallisilla reiällisillä hiomaliuskoilla/-arkeilla



Ei hiomaliuskan/-arkin tukkeutumista


Reikien asetelma on paras mahdollinen materiaalille ja hiontapölyn määrälle.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Würthin Superpad puulle sopii yleisesti käytettäväksi pölynpoistolla ja ilman

Muoto/malli

Kolmikulmainen

Kolmikulmaisen hiomapaperin mitat

93 x 93 x 93 mm

Reikäkuvio

Useita rei'ityksiä

Karkeus, raekoko

40

Kiinnitys/tartunta

Tarra

Materiaali, hiomajyvä, hioma-aine

Alumiinioksidi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot