Kärkipihdit DIN ISO 5745
Kärkipihdit, DIN ISO 5745
KÄRKIPIHTI 2K 200 MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan tarttuma- ja leikkuupinnan
- Erittäin pitkät terät sopivat myös paksummille kaapeleille
- Terät: lisäinduktiokarkaistut
- Pinta: täysin kiillotettu ja tiivistetty kirkkaalla lakalla
- Kahvojen päällys: PVC-muovia, kahdesti valettu
- Nivel: limittäinen
Tiedot(X)
Pehmeiden ja kovien johtojen ja kaapelien kiinnipitämiseen ja leikkaamiseen
Pituus (L) | 200 mm |
Pituus tuumina (L) | 8 in |
Leukojen pituus (L3) | 77 mm |
Leukojen paksuus (T1) | 11 mm |
Leuankärkien leveys (W4) | 4 mm |
Leukojen leveys (W3) | 20 mm |
Leuankärkien paksuus (T2) | 3 mm |
Pinnoite | Maalattu/lakattu |
Materiaali | Teräs |
Materiaali, tartuntakahva | Polyvinyylikloridi |
Malli | Kahdesti upotettu |