Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkipoltin

Kärkipoltin Powerjet/Metaljet
KÄRKIPOLTIN POWERJET 0,5KW

Tuotenro 0984870201

EAN 4053479982724

-
Kärkipoltin

Tuotenro 0984870201
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
Laadukas kärkipoltin pehmeäjuottamiseen. Tarkka ja vakaa liekki sopii pieniin tinaustöihin, max. halkaisija 10mm. Yhteensopiva Powerjet Ultra / Metaljet -kahvoihin.

Kärkipoltin Powerjet / Metaljet on ihanteellinen työkalu pehmeäjuottamiseen lämpötiloissa 200-300 °C. Sen tarkka ja vakaa liekki tekee siitä erinomaisen valinnan pieniin tinaustöihin. Sopii Sievertin Powerjet Ultra sekä Metaljet -kahvoihin ja mahdollistaa pehmeäjuottamisen maksimissaan 10 mm halkaisijalle. Kaasunkulutus on 40 g/h ja tehokkuus 0,5 KW.



  • Kärkipoltin pehmeäjuottamiseen n. 200 - 300 °C

  • Pieniin tinaustöihin

  • Tarkka ja vakaa liekki

  • Sopii Powerjet Ultra / Metaljet -kahvoihin

  • Pehmeäjuotos max. halkaisija: 10mm

  • Kaasunkulutus 40 g/h

  • Teho 0,5 KW
Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePehmeä juottaminen n. 200 - 300 °C. Kovajuottaminen n. 700 °C.

Polttimen halkaisija

15 mm

Kaasun kulutus 2-bar paineella /h

40 g

Teho paineella 2 bar

0,5 kW

Pehmeä juottam. 2-bar paineella

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot