Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kärkipoltin halkaisija 9 mm

Kärkipoltin 14 mm
KÄRKIPOLTIN 14 MM

Tuotenro 0984801

EAN 4011231916387

-
Kärkipoltin halkaisija 9 mm

Tuotenro 0984801
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
Pehmytjuotokset putki- ja lämmitysasennuksissa
  • Kärkipoltin tarkkaan työskentelyyn, pieniin pehmytjuotoksiin, lyijyjuotoksiin, kultasepän töihin jne.

  • Suurin paine: 2 bar

  • Kaasun kulutus: 55 g/h

Teho 700 W

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöpaine enint.

2 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot