Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kärkisarja C 6.3 (1/4) rasiassa, 9 osaa

Kärkirasia C 6.3 (1/4), 9 osaa
KÄRKISARJA 1/4 RW 9 -OS.

Tuotenro 5988250112

-

Kärkisarja C 6.3 (1/4) rasiassa, 9 osaa

Tuotenro 5988250112

-

Määrä

Pakkauskoko

x1 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytännöllinen kärkisarja, joka sisältää 8 kärkeä ja pikavaihtokärjenpidikkeen
  • Kärkirasia on valmistettu laadukkaasta, iskunkestävästä muovista

  • Kärkiin sopiva, täsmällinen ja tarkka kiinnitysjärjestelmä estää kärkiä putoamasta

  • Käytännöllinen rasia pitää kärjet helposti järjestyksessä

  • Erittäin kompakti rakenne – sopii täydellisesti kaikenlaisten paitojen ja housujen taskuihin

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

9 KPL

Pituus

86 mm

Leveys

53 mm

Kärkisarja C 6.3 (1/4) rasiassa, 9 osaa sisältää:

Pikavaihtoistukka ZEBRA E 6,3, 1/4 inch
1 x
Pikavaihtoistukka ZEBRA E 6,3, 1/4 inch

PIKAVAIHTOISTUKKA 1/4 52 MM

Kuvaus:
1/4; Pituus: 51 mm
Quick-change chuck
Määrä: 1 x
2 x
RW®-kärki

RW-KÄRKI 1/4 RW10 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW10, Pituus: 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille.
Määrä: 2 x
4 x
RW®-kärki

RW-KÄRKI 1/4 RW20 OR//VA 25MM

Kuvaus:
RW20, Pituus: 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille.
Määrä: 4 x
2 x
RW®-kärki

RW-KÄRKI 1/4 RW40 VI/VA 25MM

Kuvaus:
RW40, Pituus: 25 mm
Täydellinen kärki uuden sukupolven ASSY-ruuveille.
Määrä: 2 x

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot