Tasakiila, matala profiili DIN 6885, teräs, pinnoittamaton, malli A
DIN 6885, pinnoittamaton teräs C45K, A-malli
TASAKIILA DIN6885-A C45K 10X6X25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Pituus (l1) | 25 mm |
Leveys (b1) | 10 mm |
Korkeus (h1) | 6 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Muoto/malli | A |
Standardit | DIN 6885 |