Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

AdBlue®

AdBlue
ADBLUE 1000L

Tuotenro 0890621000
EAN 4056807005119

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Diesel-moottoreille, joissa on pakokaasun SCR-jälkikäsittelyjärjestelmä
  • 32,5-prosenttinen urealiuos typpioksidipäästöjen vähentämiseen

  • Vastaa ISO-määritystä ISO 22241-1
Huomautus

Vältä kosketusta ihon, silmien ja ajoneuvon maalipintojen kanssa. Täytä vain määrätty säiliö AdBlue®-nesteellä.


Älä lisää dieseltankkiin. Älä laimenna AdBlue®-nestettä vedellä. Älä altista AdBlue®-nestettä suoralle auringonvalolle.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

67,5 % vettä ja 32,5 % ureaa CO(NH2)2).



Erityisesti raskaille ajoneuvoille mutta sopii käytettäväksi myös henkilöautoissa. Kanisterissa on integroitu kaatonokka, minkä ansiosta nesteen lisääminen käy kätevästi.



Tuote on säilytettävä 0–25 asteen lämpötilassa. Tuotetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.



AdBlue® muuttaa dieselpakokaasujen haitalliset typpioksidit (NOx) typeksi ja vedeksi, mikä vähentää typpioksidipäästöjä jopa 80 prosentilla.



Useimmissa 1.1.2015 jälkeen myydyissä uusissa dieselkäyttöisissä ajoneuvoissa – sekä raskaissa ajoneuvoissa että henkilöautoissa – on SCR-järjestelmä EU-päästönormien (Euro 6) täyttämiseksi.



Käyttöalue

32,5-prosenttinen urealiuos diesel-ajoneuvoille, joissa on SCR-katalysaattori. Pakokaasun sisältämien typpioksidien vähentämiseen Euro 4/5 (kuorma-autot)- ja Euro 6 (autot) -päästöstandardien mukaisesti

Ohjeet

Kun AdBlue®-nestettä lisätään ajoneuvoon, ajoneuvon käyttöohjeista on luettava asianmukaiset tiedot nesteen täyttöä koskien.

Sisältö/tilavuus

1000 l

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tiheys/ominaispaino

1,165 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Leimahduspiste vähint.

60 °C

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Painovoimainen tankkaussarja AdBlue

ADBLUE PAINOVOIMAINEN TANKKAUSSARJA

x 1 kpl
Automaattinen tankkauspistooli Adblue

ADBLUE AUTOMAATTINEN TANKKAUSPISTOOLI

x 1 kpl
Imuputki Adblue

ADBLUE IMUPUTKI SEC/CDS 2 UK

x 1 kpl
Imuputki Adblue

ADBLUE IMUPUTKI SEC/CDS-56X4 UK

x 1 kpl
SEC-pikaliitin, AdBlue

ADBLUE SEC-LIITIN

x 1 kpl

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot