Niittimutteri, matala tasakanta
Niittimutteri, matalakanta, alumiini
NIITTIM ALU PYÖREÄ TASAK M4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Määritetyt arvot ovat ohjearvoja Siksi tiedot voivat vaihdella työkappaleen, poratun reiän toleranssin ja pinnan karkeuden mukaan.
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (D) | M4 |
Pään/kannan halkaisija (d1) | 8,7 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 5,9 mm |
Pituus (l1) | 10,2 mm |
Kannan korkeus (k1) | 0,8 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. (s1) | 0,5-2,0 mm |
Malli | Avoin |
Porareiän halkaisija | 6 mm |
Vetolujuus | 4000 N |
Leikkauslujuus | 1000 N |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |