Lieriörullalaakeri FAG
Lieriörullalaakerit, FAG
LIERIÖRULLAL. SL024856-A
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | LIERIÖRULLAL. SL024856-A |
Sisähalkaisija (d) | 280 mm |
Ulkohalkaisija (D) | 350 mm |
Leveys (B) | 69 mm |
Tuotteen paino | 15600 g |