Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Käsien Desinfektioaine Sterisol

Käsiendesinfiointiaine, Sterisol
ETANOLIPOHJAINEN KÄSIHUUHDE 1L

Tuotenro 9999077773

-

Käsien Desinfektioaine Sterisol

Tuotenro 9999077773

-

Määrä

Pakkauskoko

x12 kpl
Katso saatavuus toisella Würth Centerillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröitymällä pääset hankkimaan yli 75 000 tuotetta

Tuhoaa mikro-organismit iholta. Tehokas työympäristöissä, joissa vaaditaan tarkkaa hygieniaa. Valmisteen sisältämä glyseriini estää ihon kuivumisen. Annos/painallus 1,2 ml.
Etanolipohjainen.
Huomautus
  • Sterisol 50 ML 4115

  • Sterisol 120 ML 4110

  • Sterisol 350 ML 4135

  • Sterisol 500 ML 4155

  • Sterisol 0,7 L 4106

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Kemiallinen perusta

Etanoli

Haju/tuoksu

Alkoholi

Väri

Kirkas

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Sisältö

1000 ml

Tuotenro ! common.detail.customermaterialnumber !

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tuoteluettelon selain

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot