Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsienpesuaine Sterisol Super

Käsienpuhdistusaine Sterisol Super
STERISOL SUPER KÄSIENPESUAINE 2,5 L

Tuotenro 0890600830

EAN 7392173034863

-
Käsienpesuaine Sterisol Super

Tuotenro 0890600830

-
Määrä
P-koko:
x 2 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poista tehokkaasti kuiva lika ja rasva iholta luonnollisella maissipohjaisella kitka-aineella. Tehokas, ympäristöystävällinen ja turvallinen vaihtoehto ilman liuottimia ja mikromuovia.

Sterisol Super on erittäin tehokas käsienpuhdistusaine, joka poistaa kuivan lian, kuten grafiittipölyn ja noen, iholta helposti ja tehokkaasti. Lisäksi se on tehokas myös öljy- ja rasvalian poistamisessa. Kitka-aineena käytetty maissi tekee puhdistuksesta tehokasta ja hellävaraista iholle. Pesutehoa voidaan tehostaa levittämällä tuote kuivalle iholle, mikä tekee sen käytöstä entistä helpompaa ja nopeampaa. Sterisol Super ei sisällä liuottimia eikä mikromuovia, mikä tekee siitä turvallisen ja ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Käyttäjän kädet pysyvät puhtaina ja pehmeinä ilman hankaamista tai ärsytystä.



  • Erittäin tehokas kuivan lian esim. grafiittipölyn ja noen poistoon iholta.

  • Tehoaa myös öljy- ja rasvalikaan.

  • Kitka-aineena käytetään maissia.

  • Pesutehoa voidaan tehostaa levittämällä tuote kuivalle iholle.

  • Ei sisällä liuottimia eikä mikromuovia.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisältö/tilavuus

2,5 l

Haju/tuoksu

Mieto

Väri

Beige

pH-arvo

Noin 7

Silikoni - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot