Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsienpesuaine, tuubi

Käsienpesuaine tuubi
KÄSIENPESUAINE NATUR TUUBI 350 ML

Tuotenro 0893900012

EAN 4061975595782

-
Käsienpesuaine, tuubi

Tuotenro 0893900012

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käsienpesuaine luonnollisin kuorivin ainesosin keskivaikealle ja vaikealle lialle ilman mikromuovia

Ihoystävällinen


  • Puhdistaa ja suojaa

  • Runsaasti ihon ärsyyntymiseltä suojaavia ainesosia

  • pH-neutraali, ei sisällä saippuaa

  • Dermatologisesti testattu


Ei aiheuta viemäritukoksia



Ei sisällä emäksiä eikä silikonia

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Syväpuhdistaa kädet ja poistaa niin öljyn, rasvan, grafiitin ja metallipölyn kuin noenkin.

Sisältö/tilavuus

350 ml

Haju/tuoksu

Sitruuna

Väri

Harmaa

Teho (pistejärjestelmä)

3/5 pistettä

pH-arvo

4,8

Käyttöaika avaamisen jälkeen

12 Kuukautta

Silikoni - vapaa

Kyllä

Saippua - vapaa

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot