Käsikäyttöinen haarukkavaunu
Haarukkavaunu kaksoispyörällä
PUMPPUKÄRRYT 2500KG
Tuotenro 0962400053
EAN 4046777949322
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teräksinen haarukkavaunu kaksoispyörällä
- Kuorman laskunopeutta voi säätää vivulla
- Lastausrullat helpottavat lavan siirtämistä vaunuun ja pois vaunusta
- Ulkoneva 3-otekahva parantaa ergonomiaa
- Valurautainen hydrauliikkayksikkö sisäänrakennetulla säiliöllä
- Kestävä ja laadukas tuote jauhemaalatun pinnan ansiosta
- Teräskiinnikkeet lisäävät haarukkavarsien vakautta ja luotettavuutta
- Varustettu turvaventtiilillä, joka estää enimmäiskuorman ylityksen ja siten rakenteelliset vauriot
Kääntösäde 210°
Tiedot(X)
![]() | |
Pituus (kokonaispituus) | 1480 mm |
Leveys | 540 mm |
Korkeus | 1220 mm |
Haarukan pituus | 1150 mm |
Haarukan leveys (sisä) | 230 mm |
Nostokorkeus vähint. | 80 mm |
Nostokorkeus enint. | 200 mm |
Haarukan korkeus | 80 mm |
Paksuus | 0 mm |
Rullapyörän halkaisija | 80 mm |
Castor-pyörän halkaisija | 180 mm |
Ohjauskiskon halkaisija | 300 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Ohjauskiskon leveys | 0 mm |
Materiaali | Teräslevy |
Materiaali, pyörä | Nailon (polyamidi) |
Kantavuus/nostokyky | 2500 kg |
Väri | Keltainen |
Tuotteen paino | 64 |