Käsikäyttöinen rasvapuristin 400 g patruunoille
Käsikäyttöinen rasvapuristin
RASVAPURISTIN WÜRTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Syöttömäärä säädettävissä jopa 1,5 cm³/painallus
- Työpaine 400 baaria
- Enimmäiskäyttöpaine jopa yli 800 baaria
- Käyttövoima 50–330 N, kun syöttöpaine on 50–400 baaria
- Standardin DIN 1283 (M10 x 1) mukainen. TÜV-/GS-, BLT- ja DLG-testattu
- Toimitukseen kuuluu vahvistettu kumiletku ja suukappale. Letkukierre M10 x 1
Mukana toimitetaan vahvistettu kumiletku ja suukappale (M10x1)
Tiedot(X)
400 g:n patruunoille (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) tai 500 cm³ irtorasvalle
![]() | |
Materiaali | Teräs |
Käyttöpaine enint. | 800 bar |
Pituus (kokonaispituus) | 370 mm |
Tuotteen paino | 1295 g |
![Vahvistettu kumiletku manuaal. rasvapuristimeen Vahvistettu kumiletku manuaal. rasvapuristimeen](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1013102.jpg)
TAIPUISA LETKU 30CM-RASVAPURISTIN-M10X1
![Suukappale manuaaliseen rasvapuristimeen Suukappale manuaaliseen rasvapuristimeen](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1013103.jpg)
MTHPCE-(F.GRSEGUN-HNDLEV)-LUB-M10X1
Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2
Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)
VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)
Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta