Käsikäyttöinen tynnyripumppu, vipu
Viputynnyripumppu, muovia
TYNNYRIPUMPPU 200 LWÜRTH
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lukitusrengas takaa paikallaan pysymisen
- Sopii tynnyreille, joissa on 2 tuuman kierre
- Teleskooppiputki 60 ja 200 litran tynnyreille; pituus säädettävissä 500-900 mm
- Syöttömäärä noin 300 ml/isku
Tiedot(X)
Soveltuu öljyjen siirtämiseen aina viskositeettiin SAE 40 asti sekä moottoriöljyn, dieselöljyn, hydrauliöljyn, vaihteistoöljyn, että AdBluen, pakkasnesteen, tuulilasin pesunesteen ja veden pumppaamiseen.
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta |
Putken pituus vähint. | 500 mm |
Putken pituus enint. | 900 mm |
Liitäntäkierre | 2" |