Käsiketjutalja Kito
Käsiketjutalja Kito
KÄSIKETJUTALJA KITO 0,25 TN 3M
Tuotenro 0713050909
EAN 4053479950501
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
KITOn käsiketjutaljamahdollistaa vaivattoman ja kevyen nostamisen. Suuri koukun suuaukko mahdollistaa laajan käyttöalueen erilaisiin tarpeisiin.
- Kevyt ja helppokäyttöinen
- Alumiinirunko, nikkelipäällysteinen ketju
- Suuri koukun suuaukko
Toimitusmyynti
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky | 250 kg |
Leveys | 88 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 217 mm |
Materiaali | Metalli |
Tuotteen paino | 2400 g |
Pinta/pinnoite | Alumiini viimeistelty |