Käsiketjutalja Promaster
Käsiketjutalja Promaster
KÄSIKETJUTALJA PROMASTER 0,5T 6M
Tuotenro 9501022909
EAN 4068362177552
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky | 500 kg |
Leveys | 92 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 92 mm |
Materiaali | Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242 |
Tuotteen paino | 7,18 kg |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Ketjun nimellispaksuus | 4,3 mm |
Ketjun pituus | 6 m |