Käsiketjutalja Promaster
Käsiketjutalja Promaster
KÄSIKETJUTALJA PROMASTER 1T 6M
Tuotenro 9501022910
EAN 4068362177569
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky | 1000 kg |
Leveys | 110 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 110 mm |
Materiaali | Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242 |
Tuotteen paino | 8 kg |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Ketjun nimellispaksuus | 5,6 mm |
Ketjun pituus | 6 m |