Käsiketjutalja Promaster
Käsiketjutalja Promaster
KÄSIKETJUTALJA PROMASTER 2T 6M
Tuotenro 9501022911
EAN 4068362177576
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Kantavuus/nostokyky | 2000 kg |
Leveys | 145 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 145 mm |
Materiaali | Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242 |
Tuotteen paino | 18,96 kg |
Pinta/pinnoite | Maalattu/lakattu |
Ketjun nimellispaksuus | 8 mm |
Ketjun pituus | 6 m |