Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsikierretappi, aloitustappi HSS DIN 2181

Käsikierretappi, HSS DIN 2181, aloitustappi
1-KIERRETAPPI M 8X1 HSS

Tuotenro 064218 1

EAN 4011231533355

-
Käsikierretappi, aloitustappi HSS DIN 2181

Tuotenro 064218 1
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
Aloitustappi (malli A) standardin DIN 13 mukaisten metristen ISO-hienokierteiden manuaaliseen työstämiseen läpireikiin ja pohjareikiin, jotka ovat teräksessä, värimetalleissa ja valurautamateriaaleissa, joiden lujuus on enintään 800 N/mm².
  • DIN 2181:n mukainen

  • Metrijärjestelmän ISO-hienokierteille DIN 13:n mukaisesti
HuomautusViimeistelytappi tarvitaan, jotta kierre olisi täydellinen.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 2181

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

MF8

Nousu/jako

1 mm

Pituus (kokonaispituus)

63 mm

Kierteen pituus (metrinen kierre)

22 mm

Varren halkaisija

6 mm

Neliön koko

4,9 mm

Ydinporauksen halkaisija

7,0 mm

Materiaali

HSS, pikateräs

Kierteen tyyppi

Metrinen hienokierre

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kierretapin pidin DIN 1814 Performance, säädettävä

KIERRETAPIN PIDIN M4-12

Performance- kierretapin pidin käsityökaluille, joissa on DIN 10 mukainen nelikulmainen varsi, uudistettu vahvistettu runko ja pyälletyt kahvat, erittäin suurta kuormitusta varten.
x 1 kpl
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot