Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
Käsikierretappi, HSS DIN 352, keskikierre
Tuotenro 06402 8
EAN 4011231532280
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 352 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M8 |
Nousu/jako | 1,25 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 63 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 22 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Neliön koko | 4,9 mm |
Ydinporauksen halkaisija | 6,80 mm |
Materiaali | HSS, pikateräs |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!