Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
Käsikierretappi, HSS DIN 352 viimeistely
3-KIERRETAPPI M7 HSS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 352 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M7 |
Nousu/jako | 1 mm |
Pituus | 56 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 19 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |
Neliön koko | 4,9 mm |
Ydinporauksen halkaisija | 6 mm |
Materiaali | HSS, pikateräs |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |