Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
Käsikierretappi, HSS DIN 352 viimeistely
Tuotenro 06403 10
EAN 4011231532303
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Standardit | DIN 352 |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M10 |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 70 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 24 mm |
Varren halkaisija | 7 mm |
Neliön koko | 5,5 mm |
Ydinporauksen halkaisija | 8,5 mm |
Materiaali | HSS, pikateräs |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |