Sisältää 1-/aloitustapin (malli A), 2-/keskikierretapin (malli D) ja 3-/viimeistelytapin (malli C) (mitat M3-M12) metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm² Saatavana ORSY®-järjestelmään sopivassa rasiassa.
Käsikierretappisarja, HSS 21 osaa, DIN 352 sisältää:
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M10
Kuvaus:
M10 x 1,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M12
Kuvaus:
M12 x 1,75
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M3
Kuvaus:
M3 x 0,5
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M4
Kuvaus:
M4 x 0,7
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M5
Kuvaus:
M5 x 0,8
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M6
Kuvaus:
M6 x 1,0
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, HSS DIN 352, karkea
HNDTAP-TAP-DIN352-HSS-M8
Kuvaus:
M8 x 1,25
With trim cut form A for producing metric ISO standard threads by hand in accordance with DIN13 in through holes and blind holes in the steel, non-ferrous metals and cast iron material groups up to a strength of 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M10
Kuvaus:
M10 x 1,5
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M12
Kuvaus:
M12 x 1,75
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M3
Kuvaus:
M3 x 0,5
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M4
Kuvaus:
M4 x 0,7
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M5
Kuvaus:
M5 x 0,8
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, keskikierretappi HSS DIN 352
HNDTAP-INTMED-DIN352-HSS-M6
Kuvaus:
M6 x 1,0
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Viisteinen malli D metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, ei-rautametalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M12
Kuvaus:
M12 x 1,75
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M3
Kuvaus:
M3 x 0,5
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M4
Kuvaus:
M4 x 0,7
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M5
Kuvaus:
M5 x 0,8
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M6
Kuvaus:
M6 x 1
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
1
x
Käsikierretappi, viimeistelytappi HSS DIN 352
HNDTAP-PLG-DIN352-HSS-M8
Kuvaus:
M8 x 1,25
Viisteinen malli C metristen ISO-standardin mukaisten kierteiden tekemiseen käsin DIN13-standardin mukaisesti läpireikiin ja pohjareikiin, teräs-, värimetalli- ja valurautamateriaaleihin, joiden lujuus on enintään 800 N/mm²
Määrä:
1
x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY) Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.
Hinta/hinta-avain: Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä: 1 kpl:n hinta 100 kpl:n hinta 1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Valitse RAL-väriarvo
Tuotteet
Tilausta varten on tehtävä valinta
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!