Käsipumppu asteikolla Öljyille, puhdistusaineille, jarrunesteille ja muille nesteille
Käsipumppu annosteluasteikolla
KÄSIPUMPPU 1L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nesteitä voi tutkia suoraan
Käsipumppu, jossa läpinäkyvä PVC-lieriö
Helppo nesteen täyttö ja poisto
Nouseva ja laskeva asteikko 50 ml:n välein
Ei sovellu räjähdysherkille nesteille eikä hapoille
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Materiaali | PVC -Polyvinyylikroridi |
Pumpun pituus | 550 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 750 mm |
Tuotteen paino | 1106.000 g |
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!