Käsipumppu rasvan siirtoon
Rasvapumppu jakeluletkulla 20 bar Raasm
RASVAPUMPPU MAN. 20BAR 18-30KG 270-310MM
Tuotenro 9501021998
EAN 4068362070945
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Materiaali teräs
- Rasvan siirtoon, maksimipaine 20bar
- Jakeuletkun pituus 2m, letkun päässä keskusvoitelujärjestelmiin yhteensopiva pikaliitin
- 16-30kg astiolle joiden ulkohalkaisija on 270-310mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 780 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 2 m |
Materiaali | Teräs/teräs |
Materiaali, letku | NBR |
Tuotteen paino | 6 kg |