Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsipyyheannostelija Tork

Tork-annostelija, yksittäisille liinoille
KÄSIPYYHEANNOSTELIJA TORK

Tuotenro 0899800355

EAN 4053479044934

-
Käsipyyheannostelija Tork

Tuotenro 0899800355
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
  • Yleistä suojaa: varmistaa ongelmattoman liinojen annostelun

  • Kosketukseton järjestelmä, käyttäjät koskevat vain omaan liinaansa, optimaalinen hygienia

  • Erittäin ohut rakenne: tyylikäs ja tilaa säästävä

  • Nostettava kansi sivulla: helppo täyttää, jopa 2,5 pakkausta

  • Yksitellen annosteltavat liinat vähentävät kokonaiskulutusta

  • Täyttötason näyttö

  • Lukittava

  • Iskunkestävää muovia
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sopii pesuhuoneisiin, joissa sekä hygienia että mukavuus ovat etusijalla, esimerkiksi ravintolat, toimistot ja terveysasemat.

Väri

Valkoinen

Materiaali

Muovi

Leveys

314 mm

Korkeus

458 mm

Syvyys

114 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Tork Xpress Multifold -käsipyyhe

KÄSIPYYHE TORK XPRESS MULTIFOLD

x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot