Käsipyyheannostelija, Tork Matic Sensor
Paperipyyheannostelija, Tork Matic
ANNOSTELIJA TORK MATIC SENSOR
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kosketukseton paperipyyheannostelija takaa parhaan mahdollisen hygienian
Helppo ja täysin kosketukseton käyttö
Säädettävä paperin pituus helpottaa käyttöä ja vähentää kustannuksia
- Anturiohjattu – yksilöllisesti säädettävä paperin pituus
- Helppo täyttää ja huoltaa
- Täyttöasteen LED -merkkivalo
- Jäljellä olevan rullan toiminto
- Akun alhaisen varauksen merkkivalo
- Automaattinen täydennystila (kun anturi kytketty pois käytöstä)
- Mukana myös virtalähde
Käyttö kolmella LR20-/D-paristolla.
- Annostelijaan sopiva käsipyyhe tuotekoodilla 0899 800 426 / TORK MATIC SOFT KÄSIPYYHE 150 M 2-K
Tiedot(X)
Leveys | 206 mm |
Korkeus | 368 mm |