Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsipyyherullateline

Paperirulla ja teline
KÄSIPYYHERULLATELINE PRRC1-PAPERI

Tuotenro 096399 079

EAN 4063274473839

-
Käsipyyherullateline

Tuotenro 096399 079
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
Käytännöllinen paperipyyherullateline,-annostelija, katkaisureunalla
  • Puhdistuspyyhkeet nopeasti ja vaivattomasti käden ulottuvilla

  • Toimitus sisältää paperirullan ja kiinnitystarvikkeet
Huomautus

Teknisten ominaisuuksien arvot on ilmoitettu paperirulla mukaan lukien.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Ajoneuvon tavaratilavarustukseen, varastoon, korjaamoon

Leveys

275 mm

Korkeus

290 mm

Syvyys

195 mm

Tuotteen paino

3,122 kg

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Jauhemaalattu

Väri

Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot