Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Käsisammutin litium-ioniakuille AVD

Palosammutin AVD
AVD LITIUMAKKUSAMMUTIN 6 L

Tuotenro 9501007988

EAN 7320896002289

-
Käsisammutin litium-ioniakuille AVD

Tuotenro 9501007988
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
Sammuttaa litium-ioniakkujen ja kiinteiden metallien tulipalot

AVD käsisammutin 6 litraa sammuttaa litium-ioni-akkutulipaloja sekä metallipaloja. AVD käsisammutin on testattu ja hyväksytty standardin EN3-7 mukaisesti. Sammuttimen suunnittelussa on painotettu maksimaalista suorituskykyä ja korkeaa laatua. Sammutusaine on vaihdettava viiden vuoden välein.



  • Sammutusaineena ympäristöystävällinen ADV-aine, joka tukahduttaa palopesäkkeen tehokkaasti

  • Teholuokka 13A

  • Testattu ja hyväksytty EN3-7 standardin mukaisesti

  • Toimintalämpötila +5°C / +60°C

  • Sisältö 6 l

  • Sammutusaine on vaihdettava viiden vuoden välein

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ponneaine

Typpi

Sisältö/tilavuus

6 l

Sisällön paino

6 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot