Käsivarsisuoja W-280, luokka C
Käsivarsisuoja W-280, luokka C
KÄSIVARSISUOJA KEVLAR 36 CM
Tuotenro 0899400420
EAN 4046778632070
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksikerroksinen, saumaton ja tiheä neulos, 100-prosenttisesti Kevlar®-kuitua
Ihanteellinen viiltosuojavaatteiden ja -käsineiden kanssa käytettäväksi
Optimaalinen istuvuus kämmenen päälle
Peukalonreikä varmistaa istuvuuden
DuPontTM ja Kevlar® ovat E. I. du Pont de Nemours and companyn tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Viiltosuojaluokka 3/CTiedot(X)
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä kuten lämpösuojausta
- Lasiteollisuus
- Metalliteollisuus
- Alumiinin työstö ja käsittely
- Metalli- ja muoviprofiilien käsittelyyn
- Vaaralliset, riskialttiit työtehtävät kierrätyksessä ja jätehuollossa
Koko | Yleismalli |
Pituus (kokonaispituus) | 35 cm |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | Kevlar® |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti | C |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!