Käsivarsisuoja W-290, luokka C
Käsivarsisuoja W-290, luokka C
KÄSIVARSISUOJA W-290 LUOKKA C
Tuotenro 0899400421
EAN 4056807892405
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen istuvuus ja paras mahdollinen suojaus
- Peukalonreikäkämmenen sivussa
- Olkavarren leveyden säätö tarranauhalla.
Kestää hyvin mekaanista kulutusta, hyvä viiltosuojaus
Erittäin mukava käyttää, erinomainen joustavuus
Täydellinen käytettäväksi yhdessä viiltosuojakäsineiden kanssa
- Viiltosuojaluokka C
- Hyvin muotoiltu peukalonhanka
- 45 cm pitkä, suojaa kyynärpäähän saakka
- Standardin EN 388:2016 3X4XC mukainen
Tiedot(X)
- Työtehtäviin, joissa tarvitaan keskitason ja korkean tason viiltosuojausta ja mekaanista kestävyyttä
- Lasiteollisuus
- Metalliteollisuus
- Alumiinin työstö ja käsittely
- Metalli- ja muoviprofiilien käsittelyyn
- Vaaralliset, riskialttiit työtehtävät kierrätyksessä ja jätehuollossa
Koko | Yleismalli |
Pituus (kokonaispituus) | 45 cm |
Neuletiheys | 13 |
Materiaali, vuori / pohjamateriaali | HDPE/polyesteri/elastaani/polyamidi |
Standardit | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Viiltosuojaluokka, viillonkestävyys ISO 13997:n mukaisesti | C |
Kategoria | II |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!