Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kahden käden epäkeskohiomakone, paineilma Mirka ROS2 610CV

Paineilmatoim. epäkeskohiomakone, ROS2 610CV Mirka
EPÄKESKOHIOMAKONE 150MM ROS2 610CV MIRKA

Tuotenro 1971013640

EAN 6416868935943

-
Kahden käden epäkeskohiomakone, paineilma Mirka ROS2 610CV

Tuotenro 1971013640
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
Soveltuu erityisesti karkeaan hiontaan

Mirka® ROS2 610CV on paineilma-epäkeskohiomakone 150 mm hiomapyöröille. Ergonomisen muotoilun ansiosta työkalua on helppo käsitellä ja yhdessä Mirkan hiomapyöröjen kanssa käytettynä saavutetaan suuri poistoteho. Pakkaukseen sisältyvä valinnainen sivukahva parantaa hallintaa ja helpottaa käyttöä. MIRKA® ROS2 610CV -epäkeskohiomakoneessa on 10,0 mm epäkeskoliike, ja se soveltuu erityisesti karkeaan hiontaan.

Soveltuu hyvin suurien tasopintojen hiomiseen, sekä metallien hiontaan


Liittyvät tuotteet:


  • Tukilaikka tarra 150 mm 48R medium / tuotenumero 1971013685

  • Tukilaikan suoja 150 mm 5 kpl 67R Abranet / tuotenumero 0586150002

  • Välilaippa 150 mm 67R 5 mm, 5 kpl Mirka / tuotenumero 9501012897

  • Välilaippa 150 mm 67R 10 mm, 5 kpl Mirka / tuotenumero 9501012898
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Hiomalaikan halkaisija

150 mm

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

12000 rpm

Antoteho

343 W

Käyttöpaine

6,2 bar

Ilmankulutus

594 l/min

Koneen paino

1,32 kg

Letkun sisähalkaisija vähint.

10 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot