Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kahvasulakkeen vaihtokahva suojakäsineellä

Vaihtokahvakäsine kahvasulakkeen vaihtoon, VDE
ERISTETTY VAIHTOKAHVAKÄSINE VDE 1000V

Tuotenro 0899400065

EAN 4053479965284

-
Kahvasulakkeen vaihtokahva suojakäsineellä

Tuotenro 0899400065
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
Kahvasulakkeen vaihtokäsine (VDE 1000 V -luokiteltu) tarjoaa turvallisuutta ja käytännöllisyyttä sähköasentajille. Sopii sulakkeille 00-3.

Kahvasulakkeen vaihtokäsine VDE on turvallinen ja käytännöllinen työkalu sähköasentajille. Nahkainen eriste pitää kätesi suojassa ja VDE 1000 V -luokitus varmistaa turvallisen käytön. Käsineen pituus on 38 cm ja se sopii sulakkeille 00-3 DIN 43620-standardin mukaisesti. Tämä käsine tekee työskentelystä helpompaa ja turvallisempaa, jotta voit keskittyä olennaiseen ilman huolia.



  • Kahvasulakkeen vaihtoon tarkoitettu työkalu, jossa eristeenä nahkainen käsine

  • VDE 1000 V

  • Pituus 38 cm

  • Sulakkeille 00-3

  • DIN 43620
Huomautus

VDE-GS


AC 1000V


IEC 60900:2004

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

One size

Pituus (kokonaispituus)

385 mm

Materiaali

Nahka

Materiaali, pinnoite

Nahka

Väri

Punainen

Standardit

EN 60900

Luokka

00 - Käyttöjännite < 500 V

Käyttöjännite (vaihtojännite)

1000 V/DC

Käyttöjännite (tasajännite)

1000 V/DC

Testijännite

10000 V/AC/DC

Testijännite (vaihtojännite, AC)

10000 V/AC

Testijännite (tasajännite, DC)

10000 V/DC

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot