Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaidesarja 1,0 m

Kaidesarja taitettava asennusteline Jumbo
KAIDESARJA ASENNUSTELINE JUMBO

Tuotenro 9501008242

EAN 6417678623198

-
Kaidesarja 1,0 m

Tuotenro 9501008242
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
Taitettava asennusteline Jumbo tarjoaa helpon ja nopean ratkaisun telinetyöskentelylle. Turvallinen ja vakaa käyttö mahdollistaa vaivattoman ja ergonomisen työskentelyn.

Asennusteline Jumbo tarjoaa helpon ja nopean asennusratkaisun erilaisiin telineeltä tapahtuviin töihin. Telineeseen kuuluu 2 päätyelementtiä ja 2 tuplakaidetta, jotka varmistavat turvallisen ja vakaan käytön. Telineen avulla työskentely on vaivatonta ja ergonomista, sekä tarjoaa luotettavan tuen erilaisille työvälineille.



  • Helppo asentaa

  • Sisältö: 2 päätyelementtiä, 2 tulpakaidetta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

178 cm

Leveys

75 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot