Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksikomponenttinen pohjuste Multi-Fill

2K-täyttöaine, Multi-Fill
2K-MULTI FILLER

Tuotenro 08932131

EAN 4053479357188

-
Kaksikomponenttinen pohjuste Multi-Fill

Tuotenro 08932131

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

2K -epoksifilleri takaa hyvän käyttöturvallisuuden kaikilla metalleilla, anodisoiduilla pinnoilla ja lasikuitulujitetulla muovilla.

Hyvä tarttuvuus ja korroosiosuojaus pinnoittamattomassa metallilevyssä



Erinomainen eristyskyky



Voidaan päällemaalata



Pitkä käsittely-/työskentelyaika


N. 4 päivää 20 °C:n lämpötilassa



Sopii märkää märälle -käsittelyyn


Ei välihiontaa mattapintaiseksi silottamisen jälkeen

Huomautus

Ei voida käyttää happoprimerin päälle. Kuivumisaikojen noudattaminen on ehdottoman välttämätöntä, kun tuotetta käytetään yhdessä suihkutettavan PE-pakkelin kanssa. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Vain ammattikäyttöön.

Ohjeet

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Pinnankorjaus ja maalaus



Pinnat/alusrakenteet:


  • Pinnoittamaton teräslevy

  • Sinkitty teräslevy

  • Alumiini, anodisoitu alumiini

  • UP-pakkeli

  • Vanhat maalit

  • GRFP-materiaalit: Älä käytä 2-komponenttista Multi-Fill-täyttöainetta happoprimerin kanssa.
Ohjeet

Pinnan on oltava puhdas, kuiva ja rasvaton. Hio ongelmalliset pinnat kevyesti ennen käyttöä. Ravista purkkia voimakkaasti ennen painikkeen irrotusta vähintään 2 minuuttia. Poista korkissa oleva (punainen) painike, aseta se purkin pohjassa olevaan tappiin ja paina tappi kokonaan sisään niin syvälle kuin se menee (aktivoi painamalla). Irrota painike ja hävitä se. Ravista purkkia voimakkaasti ennen suihkuttamista ja jokaisen suihkutuskerroksen välillä vähintään 2 minuuttia. Suihkuta ainetta 2-3 kerrosta (70 µm) 20-30 cm:n etäisyydeltä. Huomioi haihtumisaika kerrosten välillä (5-15 minuuttia). Voidaan päällemaalata kaikilla yleisillä, kaupallisesti saatavilla olevilla pinnoitteilla.



Kuivumisajat


  • Ilmakuivaus: 24 tuntia / 20 °C

  • Infrapunakuivaus: 70 minuuttia / 60 °C

  • Uunikuivaus: 30 minuuttia / 60 °C

Sisältö/tilavuus

400 ml

Kemiallinen perusta

Epoksihartsi

Väri

Beige

Kuivumisaika (täysin kuiva)

24 h

Käsittely-/työskentelyaika

4 vrk

Kuivumisaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Haihdutusaika vähint.

10 min

Pinnoitteen paksuus enint.

70 µm

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Suihkutusetäisyys vähint.

20 cm

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

120 °C

Käsittelylämpötila vähint.

20 °C

Suihkutusetäisyys enint.

30 cm

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot