Kaksipuoleinen hammashihna
Kaksipuoleiset hammashihnat, synteettistä kumia
HAMMASHIHNA TP GT2 2800 8MGT 50
Tuotenro 1807056350
EAN 4053479814919
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuminen, kolmannen sukupolven hammashihna raskaisiin käyttöihin ja korkeille nopeuksille. Hihna on huoltovapaa ja rakenne sallii selkäpuolisen kiristyksen. Kaksipuoleinen hammastus mahdollistaa suuren kuorman myös vastakkaiseen pyörimissuuntaan. Laaja käyttölämpötila-alue ja hihnan rakenne mahdollistavat käytön useimissa aplikaatioissa.
- Kaksipuolinen hammastus
- Käyttölämpötila-alue -20 °C - +100 °C
- Huoltovapaa
- Soveltuu selkäpuolen kiristykselle
- Otsonia kestävä
- Ehdollisesti öljynkestävä
Tiedot(X)
Nimellispituus | 2800 mm |
Hammasväli (t) | 8 mm |
Nimellisleveys | 50 mm |
Hihnan korkeus | 8,20 mm |
Hampaan korkeus (ht) | 3,4 mm |
Lämmönkestävyys enint. | 100 °C |
Lämmönkestävyys vähint. | -20 °C |
Materiaali | Synteettinen kumi |
Tuotteen paino | 1005 g |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -20 – 100 °C |