Kaksipuoleinen teippi Multitack
Kaksipuolinen teippi Multi Tack
MULTI TACK KAKSIPUOLEINEN TEIPPI 19MMX10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lämmönkestävyys enintään 75°C
Erittäin korkea tartuntalujuus ja kestävä tartunta
- Erinomainen tartuntalujuus ja erittäin kestävä lopullinen tartunta
- Erinomainen sisäinen lujuus korkeassa lämpötilassa
- Voidaan irrottaa käsin
- Kestää erittäin hyvin raskasta kuormitusta sekä sileillä että karkeilla pinnoilla
Pito juoksumetriä kohti:
- 6 kg / 19 mm leveä
Sopii monille erilaisille pinnoille
- Sopii erinomaisesti monille erilaisille materiaaleille. Sopii myös materiaaleille, joilla on alhainen pintaenergia.
- Voidaan käyttää metalli-, muovi-, PE-, PP-, puu-, lasi- tai kivi/betoni-pinnoilla
Ihanteellinen käsittelylämpötila on noin +15 - 30°C. Säilytä +10 - +30°C lämpötilassa. Suurin sallittu käyttölämpötila +75°C. Ennen kuin käytät Multitack-teippiä, noudata käsittelyohjeita, jotka sisältyvät kaikkiin Multitack-pakkauksiin.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Tarttuu lähes kaikille pinnoille esim. ABS, PET, PE, PP, PVC, puu, metalli, jauhemaalatut pinnat, keraamiset laatat, maalatut pinnat, lasi, karkeat ja huokoiset pinnat. Sisäkäyttöön: Tarvittava liimapinta-ala on vähintään 25 cm² kuormakiloa kohti. Jalkalistojen/sokkelien, nimikilpien, koukkujen, postilaatikoiden, paneelien, laattojen, LED-profiilien jne. nopea ja helppo kiinnitys. Soveltuu polyuretaani- ja polystyreenivaahtomuovista valmistettujen koriste-esineiden ja kehyksien kiinnitykseen. Sopii savunilmaisimien asentamiseen. Metalli/rakennuspalvelut: Kaapelikanavien, kylttien, lasielementtien, tartuntakahvojen jne. kiinnitykseen. Saniteettitiloihin: koriste-elementtien ja esimerkiksi saippuan annostelijoiden jne. kiinnitykseen.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Liiman pohja-aine | Synteettinen kumi |
Tuki-/selkämateriaali | Polyesterikangas |
Väri | Läpinäkyvä |
Rullan/pyörän leveys | 19 mm |
Rullan pituus | 10 m |
Paksuus | 0,80 mm |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -10 – 50 °C |
UV-säteilyn kestävyys | Ei |
Kosteuden kesto | Kyllä |
Soveltuu seuraaville materiaaleille/alusrakenteille | Metallilevyt |
Tartuntavoima / 25 mm | 55 N |
Vetolujuus murtovenymä | 30 % |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 24 Kuukautta / 15 - 30°C lämpötilassa |