Sitojalevy, kaksipuolinen hammaslevy, tyyppi C1
Puuliitos / painettava sitojalevy tyyppi C1
PUUNSITOJALEVY BULLDOG 2-PUOLINEN D50/17
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Standardin DIN EN 912:2011-09 mukainen
- 2 naulareikää, d = 3,5 mm
- Materiaali: St 1203 tai DC 01 + C390 -teräs standardin DIN EN 10139 mukaisesti
- Pinnoite: Sendzimir-sinkitty
- Käyttöluokat 1 ja 2
Poikittainen puristusjännitys puristetuissa pinnoissa ei saa olla yli 2,5 N/mm2 massiivipuussa tai 3 N/mm2 laminoidussa puussa. Vaihtoehtoisesti kaksipuolisia liitoksia voidaan tehdä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus -ruuveja yhdessä laippakantaisten ruuvien kanssa.
CE-merkintä standardin EN 912 mukaisesti
Tiedot(X)
Käytetään kaksipuolisten, leikkauskuormitettujen, havupuu puu-puuliitosten valmistuksessa, esim. lapaliitokset, runkojen kulmat, kitapuut, liitosorret ja päätyliitokset.
Kaksipuoliset hammaslevyt (tyyppi C1) kiinnitetään käyttämällä pultteja ja muttereita. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää ASSY-puuruuveja. Sidontalevyjä (tyyppi C1) voidaan käyttää päätyliitoksissa. Sopivia kiinnikkeitä ovat pultit ja aluslevyt, ASSY 3.0 Combi -ruuvi ja aluslevy sekä ASSY 3.0 SK.
Kokoonpano
1. Poraa reikä pulteille mutterilla molempiin puukappaleisiin. Pulttien reiän halkaisija puussa saa olla enintään 1 mm suurempi kuin pultin nimellishalkaisija.
2. Aseta kaksipuolinen hammaslevy paikalleen. Tällöin kaksipuolisen hammaslevyn ei tarvitse olla kosketuksissa pulttiin. Kiinnitä hammaslevy asettamalla naulat (d = 3 mm) niille tarkoitettuihin reikiin. Sidontalevyä ei saa kiinnittää iskemällä suoraan hampaisiin.
3. Kiristä hammaslevy pultilla tai käyttämällä hydraulista puristustyökalua. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää erikoispuristustyökaluja.
4. Kiristä pultteja uudelleen, jos puun poikkileikkaukset kutistuvat.
Malli | Molemmilla puolilla |
Nimellishalkaisija | 50 mm |
Reiän halkaisija | 17 mm |
Paksuus | 1 mm |
Korkeus | 13 mm |
Ulkopuolisten hampaiden määrä | 24 KPL |
Naulanreiän halkaisija | 3,5 mm |
Materiaalimerkintä | DX51D |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
Materiaali | Teräslevy |
EN-standardi | 912 |