Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksitoiminen pikalukitushaka

FS 90 -karabiinihaka, teräs
KAKSITOIMINEN PIKALUKITUSHAKA

Tuotenro 0899032917
EAN 4024835981149

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kaksitoiminen lukko (automaattilukitus)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

EN-standardi

362

Suuaukon leveys enint.

50 mm

Pituus (kokonaispituus)

219 mm

Leveys

101 mm

Kuormitusvoima pystyasennossa

23 kN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot