Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoisjohtokiinnike

Kaksoiskiinnike kahdelle rinnakkaiselle johdolle
JOHTOKIINNIKE 2-OS. PP V.HARM 4-12MM KAA

Tuotenro 0971100412

EAN 4011231898843

-
Kaksoisjohtokiinnike

Tuotenro 0971100412

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Poraa, kiinnitä, valmis
  • Soveltuu betoniin, hiekka-/kalkkikiveen, kevytbetoniin, klinkkeriin ja luonnonkiveen

  • Korkea vetolujuus (40 kilogrammaan asti)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Yksittäisten johtojen, johtonippujen ja joustavien muoviputkien asentamiseen. Pinta-asennettavat ja upotusasennukset kaapelikanaviin muuratuilla pinnoilla.

Kiinnitysalue vähint./enint.

4-12 mm

Porareiän halkaisija

6 mm

Enimmäiskuorma

40 kg

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-20 – 85 °C

Materiaali

PP - polypropeeni

Halogeeni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Väri

Vaaleanharmaa RAL 7035

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot