Kaksoiskoukut AC 283 FLUKE® SureGrip™
Koukkumittapäät, pari, SureGrip FLUKE
MITTAUSKÄRJET FLUKE AC283 SUREGRIP KOUKK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaksoiskoukkumittapäät taipuisalla, eristetyllä varrella. Koukkujen aukeama 5 mm. Paketissa yksi pari, punainen ja musta mittapää. Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen (0715539160) kanssa.
- AC283 SureGrip -kaksoiskoukut
- Yksi pari (punainen ja musta) kaksoiskoukkumittapäitä
- aukeama 5 mm
- 11,4 cm taipuisa, eristetty varsi
- Suositellaan käytettäväksi TL224-mittausjohtojen kanssa
- Turvallisuus: IEC 61010-031 CAT II 1000V, 1A
Tiedot(X)
Väri (10) | Musta, Punainen |
Tuotteen paino (20) | 79 g |
Materiaali (60) | Muovi |