Kaksoisliitosköysi Suuri karbiinihaka
Kaksoisliitosköysi, pikalukitushaka, iso
JOUSTAVA KAKSOISLIITOSKÖYSI 1,7M
Tuotenro 0899032948
EAN 4050641269041
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kaksi alumiinihakaa, enintään Ø 56 mm/kaksoislukko
- Karbiinihaka kiinnitetään turvavaljaisiin Auto-Block-lukituksella
- Energiaa sitova
Kategorian III PSA
Tiedot(X)
Varmistaa kiinnittäytymisen kiivetessä ja eri asennoissa työskenneltäessä (esimerkiksi mastotyössä ja rakennustelineillä ja katoilla, joilla on yksittäiset ankkuripisteet)
Vaihteleviin kiinnityskohteisiin. Kun käyttäjä vaihtaa asentoa, toinen karbiinihaka pysyy kiinnitettynä ankkuripisteeseen, kunnes toinen karbiinihaka on kiinnitetty seuraavaan ankkuripisteeseen.
EN-standardi | 355 |
Pituus (kokonaispituus) | 1,7 m |
Kantavuus/nostokyky enint. | 100 kg |