Kaksoisnippa A4, ulkokierre
Kaksoisnippa A4, ulkokierre
KAKSOISNIPPA A4 3/8" BSP X 3/8" BSP
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuumainen G putkikierre, British Standard Pipe.
BSP on hydrauliikassa yleinen kierretyyppi.
60° tiivistyskartio (2 x 30°).
- UK = sisäpuolinen kartio
- SK = ulkopuolinen kartio
Tiedot(X)
Kierteen halkaisija | 3/8 in |
Kierteen tyyppi | Vakioitu lieriömäinen putkikierre |
Kierteen halkaisija 2 | 3/8 in |
Kierteen tyyppi 2 | Vakioitu lieriömäinen putkikierre |
Materiaali | Haponkestävä teräs – 316L |