Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoispatruunapuristin, 225/250 ml

Kaksoispatruunapuristin, 225/250 ml
KORILIIMAPURISTIN 225/250ML

Tuotenro 0891450100
EAN 4045727183892

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Patruunapuristin kaksikomponenttisille liimoille, sisältää pikavaihdettavat muoviset puristusmännät sekoitussuhteille 1:1, 2:1, 4:1 ja 10:1
  • Puristusmännän vaihtaminen ilman työkaluja uuden pyöräytettävän mekanismin avulla mahdollistaa sekoitussuhteen nopean muuttamisen

  • Toimitukseen sisältyvät kaikki pikavaihtomännät, koot 1:1, 2:1, 4:1 ja 10:1

  • Epoksipintaisen alumiinikahvan ergonominen muotoilu mahdollistaa mukavan työskentelyn alhaisella liipaisupaineella

  • Kevyt ja helppo käsitellä

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Powerbond-koriliiman (tuotenro 0893450100) ja MAK 38 -metyylimetakrylaattiliiman (tuotenro 0893 580 250) levittämiseen, soveltuu matalan ja keskitason viskositeetin liimoille.

Materiaali

Alumiini/muovi

Väri

Punainen

Tuotteen paino

1370.000 g

Pituus (kokonaispituus)

296 mm

Leveys

91 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot