Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2

Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2
PATRUUNAPURISTIN 2K-LIIMOILLE

Tuotenro 0891893489

EAN 4056807447384

-
Kaksoispatruunapuristin, 50 ml, 1:1/1:2

Tuotenro 0891893489
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
Patruunapuristin kaksoispatruunoille, joiden sekoitussuhde on 1:1 tai 1:2
  • Laadukkaat ja kestävät materiaalit

  • Ergonominen kahva

  • Tehokas – helppo levittää
  • Sopii 50 ml 2K – liimoille

  • Erittäin vahva rakenne

  • Kevyt puristaa, pitkä kahva

  • Yksinkertainen patruunan vaihtomekanismi


Puristimeen sopivia liimoja:


  • Replast ME 2K-L extra nopea 30 sek 50ml, 0893 500 050

  • Replast ME 2K-liima nopea 90 sek 50ml, 0893 500 051

  • Replast ME 2K-liima hidas 210 sek 50ml, 0893 500 052

  • Replast muoviliima kirkas 50ml, 0893 500 50

  • Epoxi liima 2L-ESK50, 0893 480 1

  • Nestemäinen metalli 2K, 0893 680
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini / ruostumaton teräs / muovi

Väri

Musta, Punainen

Tuotteen paino

538,000 g

Pituus (kokonaispituus)

230 mm

Leveys

30 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot