Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä
Kaksoisrengasavain, metrinen, erittäin pitkä
KAKSOISRENGASAVAIN 12X14MM PITKÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: metrinen
- Vääntiö:
- rengaspää POWERDRIV, 12-kulmainen
- Standardi:
- AV/leukojen väli DIN 475 osa II:n mukainen
- Materiaali:
- kromivanadiumteräs
- Pinnoite:
- Kromattu perusrunko, jossa mattasatiinipinnoite
- Geometria: suora, erittäin ohut renkaiden rakenne ahtaisiin paikkoihin
Tiedot(X)
Yleisnivelletty putkilaippa, akselinivel, pallonivel ja tukinivel, akseliruuviliitokset.
AV/ Leukojen väli | 12 x 14 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 327 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 9.7 mm |
Lenkin/renkaan paksuus 2 (a2) | 10.8 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d1) | 17.2 mm |
Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija (d2) | 20 mm |
Varren paksuus | 4.5 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |