Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä
Kaksoisrengasavain, metrinen, erittäin pitkä
KAKSOISRENGASAVAIN 16X18MM PITKÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Malli: metrinen
- Vääntiö:
- rengaspää POWERDRIV, 12-kulmainen
- Standardi:
- AV/leukojen väli DIN 475 osa II:n mukainen
- Materiaali:
- kromivanadiumteräs
- Pinnoite:
- Kromattu perusrunko, jossa mattasatiinipinnoite
- Geometria: suora, erittäin ohut renkaiden rakenne ahtaisiin paikkoihin
Tiedot(X)
Yleisnivelletty putkilaippa, akselinivel, pallonivel ja tukinivel, akseliruuviliitokset.
AV/ Leukojen väli | 16 x 18 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L) | 388 mm |
Lenkin/renkaan paksuus (a1) | 12.3 mm |
Lenkin/renkaan paksuus 2 (a2) | 13.3 mm |
Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d1) | 22.6 mm |
Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija (d2) | 26 mm |
Varren paksuus | 5 mm |
Materiaali | Kromi-vanadiumteräs |
Pinta/pinnoite | Kromattu |