Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kaksoisrengasavain, pitkä/erittäin pitkä

Kaksoisrengasavain, metrinen, erittäin pitkä
KAKSOISRENGASAVAIN 22X24MM PITKÄ

Tuotenro 0714235224
EAN 4053479369563

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkeille kiristys- ja irrotusvoimille.
  • Malli: metrinen

  • Vääntiö:
  • rengaspää POWERDRIV, 12-kulmainen

  • Standardi:
  • AV/leukojen väli DIN 475 osa II:n mukainen

  • Materiaali:
  • kromivanadiumteräs

  • Pinnoite:
  • Kromattu perusrunko, jossa mattasatiinipinnoite

  • Geometria: suora, erittäin ohut renkaiden rakenne ahtaisiin paikkoihin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Yleisnivelletty putkilaippa, akselinivel, pallonivel ja tukinivel, akseliruuviliitokset.

AV/ Leukojen väli

22 x 24 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

430 mm

Lenkin/renkaan paksuus (a1)

14.7 mm

Lenkin/renkaan paksuus 2 (a2)

16.4 mm

Lenkin/renkaan ulkohalkaisija (d1)

30 mm

Lenkin/renkaan 2 ulkohalkaisija (d2)

32 mm

Varren paksuus

5.8 mm

Materiaali

Kromi-vanadiumteräs

Pinta/pinnoite

Kromattu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot